Beli diameter pompa submersible di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  2. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  3. Wasser Pompa Celup
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  5. PNS Pompa Satelit
    Mulai

    Rp1.299.900

    PNS Pompa Satelit
    atribut:
    • Power (W): 220-240
    • Control Box: Include
  6. Terada Pompa Celup
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  7. KOBE RED LINE Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    KOBE RED LINE Pompa Celup
    Deskripsi:
    WPS750 Submersible Water Pump Suitable for the effective draining of cellars, cisterns and the general transfer of water. Capable of continuous and reliable running, strong double insulated case with no metal parts are in contact with the water. Overload protection and easy to remove filters for cleaning and access to the impeller. Fitted with an automatic float switch and a multi hose adaptor (25, 32, 38mm), can handle solids up to 5mm diameter.
    atribut:
    • Product Number: SP16-750
    • Power Supply: 230V
    • Maximum Particle Diameter: 5.0mm
    • Outlet Port Size: 25 to 38
    • Maximum Head: 8.5m
    • Cable Length: 10m
    • Part Number: KBE2794470K
  8. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  9. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 1
  10. BenGas Pompa Celup Diesel DC
    Mulai

    Rp739.900

    BenGas Pompa Celup Diesel DC
    atribut:
    • Inlet/Outlet: 19 mm
    • Head: 5 m
    • Maximum Flow Rate: 18 L.p.m
  11. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. Wasser Pompa Celup Air Asin
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pompa Celup Air Asin
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  13. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Mulai

    Rp4.299.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  14. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  15. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Discharge Bore: 15.25mm
    • Starting Method: Capacitor Run
  16. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  17. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
Daftar Harga diameter pompa submersible Terbaru March 2026
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Wasser Pompa CelupRp609.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
PNS Pompa SatelitRp1.299.900
Terada Pompa CelupRp2.499.900
KOBE RED LINE Pompa CelupRp3.099.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inciRp1.699.900
BenGas Pompa Celup Diesel DCRp739.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)